※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
種別
スライドレール2段式用
適合機種
FS80、FSR80、FSL80、FST80、FSG90、FSS80、FSN70、FSP80、FSC80、FSB80、FLN70-E、(D)ARC70、DARC80-7□E、FKN70-J、FKDN70-E・J
注文コード
45159064
品番
RD62-194N
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法D(mm)
468
塗装色
ペールホワイト
種別
スライドレール2段式用
質量(kg)
1.2
適合機種
FS80、FSR80、FSL80、FST80、FSG90、FSS80、FSN70、FSP80、FSC80、FSB80、FLN70-E、(D)ARC70、DARC80-7□E、FKN70-J、FKDN70-E・J
材質
鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応