高出力165W PD3.1出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
出力が大きく、3口あるのが魅力で購入いたしました。購入してすぐは使用できましたが、3週間もしないうちにアクセサリーソケットに差す部分の端子が陥没して使用不可に。交換対応も受け付けてくれなかったため大変心象の悪い商品です。