※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース・MCAタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45159396 品番 MCA-11
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。
制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。
ねじによる組立式で加工・点検が容易です。
デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。

材質アルミ 塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5) 質量(kg)5.3 外形寸法D(mm)350 外形寸法W(mm)429 板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2 外形寸法H(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする