セット内容スーツケースベルト、ハンドグリップカバー材質【スーツケースベルト】バックル・アジャスター:POM、ベルト:ポリプロピレン・合成ゴム【ハンドグリップカバー】ポリエステル・合成ゴム色ブラック質量(g)【スーツケースベルト】約101【ハンドグリップカバー】約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スーツケースベルト】バックル:約62×101×18、ベルト:約50×1850×2(最長時)【ハンドグリップカバー】約140×150×4適合サイズ【スーツケースベルト】周囲110~180cmのスーツケース【ハンドグリップカバー】直径約3cmまでのハンドグリップ