巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45159627 品番 H2M50091U1CWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用

材質ポリカーボネート ホワイト 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする