山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線(K熱電対用/ガラス編組/遮蔽付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
45159654
品番
YM-WX-13
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
補償導線
用途
外側にステンレスの遮蔽を施したガラス編組のK熱電対用補償導線です。
電磁ノイズが発生している環境で熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
仕様
(心線構成)7本ヨリ/0.3mm
種別
補償導線
色
(被覆)青
熱電対
K熱電対用
仕上がり寸法(mm)
4.6×2.8
対数(P)
1
遮蔽
ステンレス
被覆材
ガラス