FRP200X300X150 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 45159886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP樹脂製 プルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード45159886品番FRP200X300X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
材質FRP樹脂カバーねじ止め式質量(kg)1.5Nベージュ(5Y8/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP44有効深さ(mm)144設置場所屋内・屋外兼用取付基板なし外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×300×150
注意
※ハンドレー成形品のため、ボックス内面に凹凸がありますので、丸形防水ルーバー(WLP)等ボックス内面で防水処理するパーツの取付けにつきましては別途コーキング処理等の防水処理を施してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45159886FRP200X300X15018468145FRP15-23FRP200X300X150 FRP樹脂製 プルボックス 日東工業 18468145FRP樹脂製 プルボックス日東工業1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45159913
2015-02-27
用途: プルボックスの劣化の為交換作業
誠高防災

プラボックスに比べ金額は高いですが、耐久性、耐火性を考えればFRPは良い物だと思います。また、今回の現場はボックスに加工を要する為、当たり前ですが金属ボックスより加工がかなり楽で作業も予定以上にスムーズでした。
今回は急な工事の為モノタロウさんの対応には本当に助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする