吉武製作所(旧:みづほ物産)
吉武製作所(旧:みづほ物産)の ビニールハウス・温室
吉武製作所(旧:みづほ物産)の ビニールハウス部材
吉武製作所(旧:みづほ物産)の ビニールハウス部材その他
ステ付滑車(谷用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
規格
大径
材質
カバー・ワイヤー金具:ステンレススチール製/車部:黒色樹脂製
注文コード
45159916
品番
3S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
規格・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーティングワイヤーを通すため滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
材質
カバー・ワイヤー金具:ステンレススチール製/車部:黒色樹脂製
寸法(mm)
層間:140以上
規格
大径
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません