吉武製作所(旧:みづほ物産)
吉武製作所(旧:みづほ物産)の ビニールハウス・温室
吉武製作所(旧:みづほ物産)の ビニールハウス部材
吉武製作所(旧:みづほ物産)の ビニールハウス部材その他
ステ付2連滑車(谷用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
小型
材質
黒色樹脂製
注文コード
45159959
品番
3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
規格・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
材質
黒色樹脂製
寸法(mm)
層間:150以上
規格
小型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません