コーティングワイヤー 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45160144 品番 13A10
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。
耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。
強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。
広い温度域で強度を保ちます。

用途自動カーテン装置の駆動 材質外皮:ナイロン6 長さ(m)1000 外径(Φmm)2.8
注意
※製造工程上、ボビン部分に傷がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする