※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-A 化粧ボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45160211 品番 MB-121A
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
アイボリー色(5Y9/1) 材質スチロール系樹脂 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×260×111 仕様(都市再生機構)- 適合(電力量計)単相2線式30A1コ用 質量(kg)0.62 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3〜4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45160263
2014-11-26
用途:
新築住宅
西条電気 様

今、建築が段々意匠にこだわり始めているので、それに応じた洒落た形のものも、
比較的安い値段で作られると助かります
大きさ的には、この大きさが規格内なので、小さくすることはできませんが、
なるべくコンパクトで目立たないような、あるいは住宅に溶け込むようなものも
あると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする