日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
MP-A 電力量計用取付板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45160367
品番
MP-31KA
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
スチロール系樹脂
色
アイボリー色(5Y9/1)
仕様
(都市再生機構)EF104-1 対応品
適合
(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A1コ用
質量(kg)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
220×350×35
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。