※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
MP-A 電力量計用取付板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45160376
品番
MP-32A
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
スチロール系樹脂
色
アイボリー色(5Y9/1)
仕様
(都市再生機構)EF104-2 対応品
適合
(電力量計)単相2線式・単(三)相3線式30A2コ用
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
440×350×35
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。