※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-A 電力量計用取付板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45160385 品番 MP-33A
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質スチロール系樹脂 アイボリー色(5Y9/1) 仕様(都市再生機構)- 適合(電力量計)単(三)相3線式30A、120A1コ用単相2線式30A2コ用 質量(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)580×420×45
注意
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする