日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
19型マウントユニット取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45160421
品番
PLX-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
適合機種
PL(S)20-565A(KA)
材質
鉄
寸法A(mm)
420
寸法B(mm)
370
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ色(5Y7/1)