代表画像

BSC-12051-W-S 涼感ツナギ服 ブラストン 45160869 BSC-12051-W-S 涼感ツナギ服 ブラストン 45160869

涼感ツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45160869 品番 BSC-12051-W-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セルラー(ハニカム)織のため、軽くしなやかで着衣快適性に優れています。
長時間着用しても疲れにくいです。
通気性に優れています。(従来品比約10倍)
腰部は透け防止の裏地付です。
ドットボタン不使用で異物混入防止に最適です。

用途
クリーンルーム内での作業に。
塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様クリーンパック:無、フード:無 トラスコ品番521-2854 材質/仕上ポリエステル100% サイズS 質量(g)280 胸囲(cm)112 股下(cm)72 ウエスト(cm)74〜98 背丈(cm)51 着丈(cm)51 総丈(cm)152 裄丈(cm)75 ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当 適応胸囲(cm)92 生地性能軽量・通気性
注意
※クリーンパック品ではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする