代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
すべり止め手袋(10双入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
45161079
品番
BSC-85017-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途
クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番
572-2791
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色
ホワイト
サイズ
SS
質量(g)
200
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
14
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
13
ISO規格
7(Fed/STDクラス10000)相当
ゲージ
13ゲージ編
注意
※クリーンパックではありません。