代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
ナイロンフィット手袋(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
45161158
品番
BSC-23-LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フィット性・作業性に優れています。
インナーとしても最適です。
用途
クリーンルーム・精密機械工業。
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
572-2798
材質/仕上
ナイロン100%
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
220
入数(双)
10
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
色(手首部)
黄
ISO規格
7(Fed/STDクラス10000)相当