代表画像
ブラストン
ブラストンの エアシャワー
IVYキャッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
45161167
品番
BSC-IVY9320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
用途
ゴミや異物の除去。
トラスコ品番
572-2785
材質/仕上
フィルム:塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
色
白
サイズ
290×290
質量(g)
1000
入数
30枚