PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45161173 品番 PL10-45A
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。

ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)400×350 有効深さ(mm)65 保護等級IP65 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×500×100 仕様(ハンドル数)2 質量(kg)4.7 板厚(mm)(ボックス)扉3〜4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45161295
2014-01-29
用途:
防水制御盤

今までこのサイズは金属製しか使いませんでしたが、ノイズが少ない環境なので思い切って樹脂製木基板にしました。
作業性がとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする