代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
カバーオールフード付(白・クリーンパック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
45161176
品番
BSC-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
布地に超導電性加工繊維を使用している為、制電環境に適しています。
裾ゴム加工の為、シューズの着脱が楽です。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
フード一体型、フロントファスナー
トラスコ品番
572-3031
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
4L
質量(g)
420
タイプ
男女共用
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
99〜121
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
130
生地性能
超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。