代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
つなぎ服 フードなし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161210
品番
BSC-12032-W-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
572-3026
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
6L
質量(g)
460
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
106〜132
着丈(cm)
174
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
140
生地性能
超導電性
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。