代表画像

つなぎ服 フードなし

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45161219 品番 BSC-12032-B-7L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。

用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番572-3024 材質/仕上ポリエステル ブルー サイズ7L 質量(g)480 股下(cm)78 ウエスト(cm)110〜136 着丈(cm)176 ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当 適応胸囲(cm)144 生地性能超導電性
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする