代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンシューズ
制電安全短靴(4E)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45161350
品番
BSC-5274-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内底にEVAを2枚使用し、クッション性を向上させました。
長時間履いてても疲れにくく、足や腰への負担も軽減できます。
4E幅なので、快適な履き心地です。
トラスコ品番
579-9512
色
ホワイト
質量(g)
680
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
人工皮革
電気抵抗値
10(の6乗)-10(の7乗)Ω
機能
制電・クッション性
JIS規格
JIS T 8101 H種相当
足幅
4E
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
靴タイプ
スリッポン
注意
※クリーンパックではありません。