省エネふわふわホットカーペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)720 注文コード45161438 品番NUMF-E307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

優れた保温性で省エネを実現。切り忘れタイマー搭載の省エネふわふわカーペット。
高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面にはすべり止め加工あり。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットマット/エコ/節約/暖房/冬/床冷え/冷気/カーペット/省エネ/保温/ふかふか 材質ポリエステル100% 質量(kg)5.3 タイプ3畳タイプ 消費電力(W)720 機能切り忘れ自動OFF(6時間)、ダニ退治機能、暖房面切替(全面/左/右) 消費電力量(Wh)(目盛り強)約363 寸法(縦×横)(cm)195×235 1時間あたりの電気代目安(円)(目盛り5)約11.3 (※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)
注意
※本商品にカーペットカバーは付属しません。
【こたつ併用の際のご注意】
※こたつはカーペット本体の中央に置いてください。
※こたつの温度調節は(中)〜(弱)にあわせてください。(強)に近い目盛にしますと、カーペット本体の温度調節器がはたらいて通電しないことがあります。
【家具などを置かれるときのご注意】
※脚の細いテーブルやイスは必ず当て板や脚ゴムをしてください。
※キャスター付きのイスや家具を置かないでください。(カーペット本体をいためる原因となります)。
※タンスなどの極端に重いものを置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする