YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ミニホットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚組)
注文コード
45161490
品番
YMM-W402×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。
使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。
マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途
足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
26
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
約2
寸法(cm)
40×40
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.4(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)