くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表面温度(℃)(強)約45、(弱)約35 注文コード45161508 品番YHK-US43(CR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表面温度など4種類から選べます 他の種類を見る

普段使いのモバイルバッテリーで暖まる電気ブランケット
USB電源使用
本体丸洗いOK(洗濯機は使用できません)
モバイルバッテリー収納ポケット付き
タイマー:2時間自動OFFタイマー
表面温度:(強)約45℃/(中)約40℃/(弱)約35℃

用途電気毛布、ブランケット、毛布、着る毛布、ポンチョとして。節電 電気毛布 電気ひざ掛け毛布 電気ブランケット 膝掛け ひざかけ くるみケット 着るこたつ 材質ポリエステル100% コーラルレッド 質量(g)500 電源(V)DC 5/1A(USB TYPE A) 消費電力(W)5 コード長さ(m)1 機能切り忘れ自動OFF(2時間) 寸法(縦×横)(cm)約130×80 表面温度(℃)(強)約45、(弱)約35
注意
※モバイルバッテリー・ACアダプターは付属しておりません
※ご使用にはUSB端子からの給電が必要です
※USB-Aモデル(YHK-US43):5V/1A以上の仕様のもの・5V/2A以上推奨
※USB-Cモデル(YHK-PD43):DC9V/2A以上の仕様のもの(タイプAなどでDC9V出力できる電源に変換アダプタを使用し接続した場合は動作いたしません)
※すべてのPD対応のモバイルバッテリーでの動作確認はしておりません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45161508 YHK-US43(CR) 45161517 YHK-US43(TQ) くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 YAMAZEN(山善) くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 4,998
欠品中
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする