用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房
質量(kg)2.7
色ホワイト
切替方式スイッチ:250W/500W/750W/1000W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)1.5
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61