遠赤外線グラファイトヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45161569 品番CAH-G42GD(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。
2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。

用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース 質量(kg)1.6 グリーン 切替方式スイッチ:200W/400W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)2.3 保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする