電気あんか

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 表面温度(℃)(強)約58、(弱)約30 注文コード45161675 品番YDW-H607D×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品は表面温度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。
【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。
【ソフト】サーモスタット機能付き。

用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ タイプ平型 消費電力(W)60 コード長さ(m)約2 発熱体マイカ式ヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×23×5 表面温度(℃)(強)約58、(弱)約30 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.32円(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする