日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PL用ステンレスコン柱用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45161846
品番
PLX-SCM30
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60〜Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質
ステンレス
仕様
幅25mm以下のバンド用
適合機種
ヨコ幅300mm用
セット内容
金具2本 取付ねじ付
寸法A(mm)
300
寸法A1(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応