家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット (こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー 注文コード45161849 品番GMK-802HNB+AKF-1818SG/IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。
天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100% (こたつ)ナチュラル木目スクエア、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー 消費電力(W)300 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36〜41 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする