日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PL用取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45161882
品番
PLX-4K
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
セット内容
金具2本、取付ねじ付
寸法A(mm)
480
寸法A1(mm)
450
仕様
ヨコ幅400mm用 (PL(S)16-43(C)(K)Aは除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応