日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PL用取付金具
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45161891
品番
PLX-5K
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
セット内容
金具2本、取付ねじ付
寸法A(mm)
580
寸法A1(mm)
550
仕様
ヨコ幅500mm用
RoHS指令(10物質対応)
対応