※使用例
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
接地端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45161916
品番
PLX-E
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
銅
適合機種
PL全機種
セット内容
金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応