※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBH ポリカボックス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45162765 品番 PBH6-1318
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。

色(カバー)透明 色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)148×98 有効深さ(mm)42 保護等級IP67 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)130×180×61 カバーねじ止め式(樹脂製) 質量(kg)0.51 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7〜2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45162826
2022-03-17
用途:
搬送設備 電機制御用
有限会社廣田電機 様 (製造業)

製品に関して、特に問題は無かったです、今後とも宜しくお願いします。。

対象商品:
45162695
2014-09-08
用途:
メンテ

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする