用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
色(こたつ)ブラックラウンド、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×39
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)