ストーブecoファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45163084 品番ND-SEF-2HSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。
電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。
適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。
火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。

用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。 材質アルミ合金(アルマイト処理) シルバー 質量(g)530 羽根枚数2枚 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 騒音値(dB)(約)25以下 耐熱温度(℃)(約)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×10.4×23.4 適合温度(℃)(約)80〜250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
待合室

見る人見る人 何これ!すごいね! と言われました。
使ってみて確かに面白い商品だとは思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする