クイックキャル550

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45163127 品番-
参考基準価格(税別)¥1,250,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。
モデル550は、+30℃〜350℃の温度を実現可能です。
クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。
標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。

用途温度校正 仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50〜350℃ セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース 質量(kg)1.5 本体寸法(mm)65×152×175 レンジ(クイックキャル550温度)30〜350℃ 温度分解能(℃)(表示)0.1 安定性±0.05℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする