※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBS ポリカボックス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)278×378×180 基板寸法(縦×横)(mm)338×238 注文コード45163237 品番PBS18-2838G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外形寸法・基板寸法など24種類から選べます 他の種類を見る

安全性の高い二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。

色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 色(カバー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 基板寸法(縦×横)(mm)338×238 有効深さ(mm)163 保護等級IP67 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)278×378×180 カバーねじ止め式(樹脂製) 質量(kg)2.8 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3〜3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする