日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PBSX 取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
鉄
仕様
操作がしやすいように傾斜をつけて取り付け
注文コード
45163291
品番
PCSX-KN
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕様
操作がしやすいように傾斜をつけて取り付け
セット内容
取付金具2個、取付ねじ
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応