日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
OPT-1B 通信用プラボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45163666
品番
OPT-1BA
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
取付ピッチ(mm)
(ブレーカ)62
(IECレール)90
色
ライトベージュ色
材質
ABS樹脂
保護等級
IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×90×80
カバー
持上式
質量(kg)
0.17
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:2
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
なし(ボデー直付)