仕様ClickShareボタン:0、ClickShare App:デスクトップとモバイル、Native protocols:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):32、盗難防⽌システム:ケンジントンロック、RoomDock(peripheralsupport):なし、ローカルビュー:ルームディスプレイのみのローカルビュー、Managementandreporting:あり、ノイズレベル:最大25dBA@0-30℃/最大30dBA@30-40℃、、接続距離:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート)セット内容ClickShareボタンなし、ベースユニット質量(g)900消費電力(W)動作:5~10、最大24電源標準110/220V ACプラグまたはUSB-C温度範囲(℃)操作:0℃から+40℃(+32°Fから+104°F)、最大:35℃(95°F)ただし3000m、保管:-20℃から+60℃(-4°Fから+140°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×135×135接続1×イーサネット LAN 1 Gbit・1×USB Type-C 3.0 (フロント)、1×USB Type A 3.0 (フロント)保証期間1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジネットワークタイプLANおよびWi-Fi接続USBタイプ1×USB-A、1×USB-Cビデオ仕様ビデオ出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)周波数帯域(GHz)2.4および5(一部の地域ではDFSチャンネルに対応)対応プロトコル認証プロトコル(WPA2-PSKのスタンドアロンモード・ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X)、無線伝送プロトコル(IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1)オーディオ出力HDMI湿度(%)保管:0~90、動作:0~85(結露なし)システム対応Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降、Android v9以降(ClickShare アプリ)、iOS 12以降(ClickShare アプリ)各種証明書FCC/CE