GL-101SQ20 写真用紙・光沢 ゴールド Canon 45163854 GL-101SQ20 写真用紙・光沢 ゴールド Canon 45163854 GL-101SQ20 写真用紙・光沢 ゴールド Canon 45163854

写真用紙・光沢 ゴールド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード45163854 品番GL-101SQ20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

画質、経済性に優れたキヤノン写真用紙(光沢紙)です。
引き締まった黒、豊潤なカラー、プリント直後からの高い発色性、高級感ある厚みとコシ。写真印画紙のような美しい光沢感、写真プリントが気軽に楽しめる経済性を実現しています。本製品はSNSの写真がはえる「ましかくサイズ」です。

サイズスクエア 白色度(%)92 紙厚(mm)0.27 坪量(g/m2)265 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする