フォトシールセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45163906 品番PSHRS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

オリジナルのシールが簡単に作成できる、高品位専用紙(HR-101)がベースのフォトシール用紙セットです。
耐水性に優れ、速乾性でにじみの少ないシャープな画像を再現します。記念写真やペットの写真など、あなたのお気に入りの写真をフォトシールにできます。

セット内容2面×2枚、4面×2枚、9面×2枚、16面×10枚 白色度(%)83 紙厚(mm)0.194 坪量(g/m2)163 カテゴリーバラエティー
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする