高品位専用紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード45163915 品番HR-101SB4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。
インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。

サイズB4 対応機種TR9530/PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PRO-S1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i/BJ F9000/BJ F8500/BJ F6600/BJ S6300/BJ F6100/BJ F6000/BJC-465J/BJC-455J 白色度(%)93 紙厚(mm)0.122 坪量(g/m2)106 カテゴリーコート紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする