パネルマウントシリーズ写真
アラム
アラムの 研究関連用品・実験用必需品
アラムの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アラムの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
アラムミニコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
45164010
品番
1775-06
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途
装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質
(PP)ポリプロピレン
全長(mm)
30.6
型番
MCSP3232
最大径(Φmm)
タケノコ:4.8
適合チューブ内径(inch)
3.18(1/8)
接続径
同径
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ径(Φmm)
3.2