2021-02 アラムロック アラム 45164107 2021-02 アラムロック アラム 45164107

アラムロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45164107 品番 2021-02
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。

用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です! 材質PFA/PTFE(本体/フェルール) 形状ユニオンストレート 適合チューブ外径(Φmm)8 使用圧力(MPa)0.5 型番US-8 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする