2023-01 アラムロック アラム 45164159

 

2023-01 アラムロック アラム 45164159
2023-01 アラムロック アラム 45164159

アラムロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ユニオンティ
型番UT-6
UT-6
US-6
US-8
US-10
UE-6
UE-8
UE-10
UT-8
UT-10
MC6-1/8
MC6-1/4
MC8-1/8
MC8-1/4
MC8-3/8
MC10-1/4
MC10-3/8
MC10-1/2
ME6-1/8
ME6-1/4
ME8-1/8
ME8-1/4
ME8-3/8
ME10-1/4
ME10-3/8
ME10-1/2
内容量1個注文コード45164159品番2023-01
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。

用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)形状ユニオンティ適合チューブ外径(Φmm)6使用圧力(MPa)0.6型番UT-6RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする