アラムPVDFハーフコネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 45165236 品番 1781-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。

用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン 形状ストレート 型番PHS4-1/8PVDF 適合ねじR1/8 適合チューブ内径(Φmm)4
注意
※ネジ部がJIS規格より、ややマイナス目に仕上がっている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする